Beskrivelse:
T-shirten har ribkrave og -manchetter for en behagelig pasform
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Ribkant krave
- Outstanding test for farvefasthed og krympning
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- New style
Norm:
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;