WX3 flammebestandig langærmet polo Black XXL R

Art.-nr.: FR711BKRXXL
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
Artikelnummer FR711BKRXXL
EAN/GTIN 5036108386864
Producentnummer FR711BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk til køligere vejr og ideel til arbejde i brancher, der udsættes for varme. Trøjen har en 3 knaps lukning, samt rib krave og manchetter.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Knappe åbning
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant krave
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Outstanding test for farvefasthed og krympning
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven