Beskrivelse:
Denne evig flammebestandige sweatshirt er designet til at give høj synligheds beskyttelse fra alle retninger. Funktionerne inkluderer rib strikmanchetter og forneden for at give en stilfuld, behagelig pasform.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Strikket stof med børstet bagside
- Rib krave og manchet
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
- Løs pasform for brugerkomfort
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- New style
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Modaflame HVO strik: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens sammensætning: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske