• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flammehæmmende RIS sweatshirts Orange S R

Art.-nr.: FR703ORRS
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
Artikelnummer FR703ORRS
EAN/GTIN 5036108355167
Producentnummer FR703ORRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne evig flammebestandige sweatshirt er designet til at give høj synligheds beskyttelse fra alle retninger. Funktionerne inkluderer rib strikmanchetter og forneden for at give en stilfuld, behagelig pasform.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Strikket stof med børstet bagside
  • Rib krave og manchet
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • New style
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Modaflame HVO strik: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens sammensætning: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven