• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flammehæmmende hi-vis poloshirts Yellow/Black XXL R

Art.-nr.: FR702YBRXXL
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
Artikelnummer FR702YBRXXL
EAN/GTIN 5036108364084
Producentnummer FR702YBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret med letvægts, modacryl stof, tilbyder denne poloshirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sit segmenteret refeksbånd design. Let og stilfuld, denne langærmede poloshirt er det perfekte valg for synlighed og beskyttelse i udsatte situationer. Med strop, ideel til briller/kuglepen

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Skjult knappelukke
  • Rib krave og manchet
  • Designet for komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik HV: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven