• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX3 flammehæmmende hi-vis T-shirt Yellow/Black XXL R

Art.-nr.: FR701YBRXXL
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
Artikelnummer FR701YBRXXL
EAN/GTIN 5036108364022
Producentnummer FR701YBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet med hi-visTex Pro tape, giver denne Cotton Comfort t-shirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sin segmenterede tape design. Let og stilfuld, denne langærmede t-shirt er det perfekte valg for at give brugeren avanceret synlighed og beskyttelse i udsatte situationer.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Designet for komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Rund hals
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik HV: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven