WX3 flammehæmmende hi-vis T-shirt Yellow/Black XL R

Art.-nr.: FR701YBRXL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer FR701YBRXL
EAN/GTIN 5036108364015
Producentnummer FR701YBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet med hi-visTex Pro tape, giver denne Cotton Comfort t-shirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sin segmenterede tape design. Let og stilfuld, denne langærmede t-shirt er det perfekte valg for at give brugeren avanceret synlighed og beskyttelse i udsatte situationer.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Designet for komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Rund hals
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik HV: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven