Bizflame Plus skjorte Blue XXL U

Art.-nr.: FR69BLUXXL
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
Artikelnummer FR69BLUXXL
EAN/GTIN 5036108323067
Producentnummer FR69BLUXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne lette langærmede skjorte har et mere formelt look og beskytter mod varme, flammer, antistatiske og lette kemiske farer. Den skjulte lukning foran med nitter forbedrer det professionelle udseende og giver samtidig maksimal FR-beskyttelse og komfort hele dagen.

Egenskab:

  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Letvægts og komfortabel
  • Brystlommer med trykknapper
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Forlænget rygstykke holder skjorten på plads
  • 2 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven