Beskrivelse:
Designet til brug under de hårdeste forhold, kombinerer denne bukser slidstærkt komfort med fremragende funktionalitet. Lavet ved brug af slidstærkt metervarer, der tåler industriel vask, holder form og farve i buksernes levetid.
Egenskab:
- Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Tommestoklomme
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- 100% Metal fri
- 8 lommer til opbevaring
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- UKCA mærket
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastik i siden for bedre komfort
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Ultra: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 340
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske