Bizflame Ultra bukser Navy 44 R

Art.-nr.: FR66NAR44
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
Artikelnummer FR66NAR44
EAN/GTIN 5036108320233
Producentnummer FR66NAR44

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til brug under de hårdeste forhold, kombinerer denne bukser slidstærkt komfort med fremragende funktionalitet. Lavet ved brug af slidstærkt metervarer, der tåler industriel vask, holder form og farve i buksernes levetid.

Egenskab:

  • Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Tommestoklomme
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • 100% Metal fri
  • 8 lommer til opbevaring
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • UKCA mærket
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Ultra: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 340
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven