Beskrivelse:
Udviklet til det krævende miljø af aluminium, jern og stålværker, giver det iboende letvægtsstof maksimal beskyttelse.
Egenskab:
- Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Strop til nem montering af radio
- 2 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- New style
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Materiale:
Yderstof: Aluflame work: 43% bomuld, 30% viskose, 20% akryl, 6% para-aramid, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 43% bomuld, 30% viskose, 20% akryl, 6% para-aramid, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 360
Skalens vægt oz: 10.5
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;