FR jakke til smeltet metal Navy XL R

Art.-nr.: FR65NARXL
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
Artikelnummer FR65NARXL
EAN/GTIN 5036108352067
Producentnummer FR65NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Udviklet til det krævende miljø af aluminium, jern og stålværker, giver det iboende letvægtsstof maksimal beskyttelse.

Egenskab:

  • Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Strop til nem montering af radio
  • 2 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • New style
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Materiale:

Yderstof: Aluflame work: 43% bomuld, 30% viskose, 20% akryl, 6% para-aramid, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 43% bomuld, 30% viskose, 20% akryl, 6% para-aramid, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 360
Skalens vægt oz: 10.5
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven