Beskrivelse:
Denne multi-norm Hivis overall er fremstillet med samme innovative flammehæmmende, multi-norm metervare som model FR60. Denne komfortable model tilbyder beskyttelse imod flere farer. Detaljer inkluderer striber i høj synlighed med dobbelte syninger på benene og i taljen, messing lynlås foran og to forlommer, en brystlomme med klap, en baglomme og en nedre værktøjslomme med klap.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- En baglomme med flap og trykknapper
- Justerbar seler til forbedre komfort
- Kontrast farve model
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 7 lommer til opbevaring
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 345
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke renses.; Maks 50 vaske