Beskrivelse:
Bizflame Rain+ hi-vis let Arc jakke har fremragende FR egenskaber, beskyttelse mod regn og kemikalier og en høj ARC rating, hvilket gør den til det ideelle valg, når der er brug for alsidig beskyttelse. Dens ergonomisk formede hætte er perfekt til at beskytte brugeren mod ugunstige vejrforhold, og dens bomuldsfor giver komfort og varme. Ideel i kombination med FR410 bukser.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- FR bomulds for for ekstra varme og komfort
- Indvendig brystlomme
- Anti-Statisk
- Kontrast farve model
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Strop til nem montering af radio
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- Mulighed for montering af logo print
- Skjult mobillomme
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn+ HV: 60% polyester, 21% modacryl, 18% bomuld, 1% kulfiber, HV 7mm ripstop åndbar PU belægning
Skalens sammensætning: 60% polyester, 21% modacryl, 18% bomuld, 1% kulfiber, HV 7mm ripstop åndbar PU belægning
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;