Bizflame Plus letvægts jakke Orange S R

Art.-nr.: FR601ORRS
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
Artikelnummer FR601ORRS
EAN/GTIN 5036108353910
Producentnummer FR601ORRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdsjakke, der passer lige så godt som den ser ud, funktionen med stretch paneler gives fremragende komfort og fleksibilitet i udsatte bevægelsesområder. Andre gode funktioner inkluderer øvre og nedre rygventilation, flere lommer til opbevaring, justerbare manchetter og reflekterende piping.

Egenskab:

  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Ærmelomme
  • Ventiler på bagsiden, på øvre og nedre ryg del for maksimal åndbarhed
  • 100% Metal fri
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Strop til nem montering af radio
  • To - vejs lynlås
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • New style
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Kontrast stof: Bizflame Plus Stretch: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven