FR antistatisk vinterjakke Royal Blue XXXL R

Art.-nr.: FR59RBRXXXL
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
Artikelnummer FR59RBRXXXL
EAN/GTIN 5036108297849
Producentnummer FR59RBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne vinter FR-jakke er perfekt til kravene i offshoreindustrien. Fremstillet af det samme yderstof som FR50 og kombineret med en ekstra tyk vatisolering og FR bomuldsforing for ekstra varme. Denne model har også dobbeltsyet refleksbånd med høj synlighed for at øge synligheden. Opfylder alle de krævede EN-standarder, herunder svejsestandard. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på skuldre, arme og krop, skjult 2-way lynlås i messing foran og to skrå brystlommer med klapper foran. Tøjet har også en indvendig justering i taljen for at sikre en god pasform. Denne model har desuden en aftagelig hætte med lynlås i messing, der kan tages af.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Lave front lommer med burrebånd-lukning
  • Indvendig brystlomme
  • To brystlommer med trykknapper
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Aftagelig hætte
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven