Beskrivelse:
Denne vinter FR Bib og Brace er perfekt til kravene i offshoreindustrien. Fremstillet af det samme yderstof som FR50 og kombineret med et lag ekstra isolering og FR bomuldsforing for ekstra varme. Opfylder alle de krævede standarder, herunder svejsestandard. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på benene, skjult messinglynlås foran og størrelse på lynlåse i benene, så der er plads, når de tages på over store støvler.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- Lynlås ved benåbning for nem adgang
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- Justerbare stroppe med slidstærke spænder
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Anti-fugtspredende stribe
- Elastisk I Livet
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske