Bizflame Plus overall Navy S R

Art.-nr.: FR57NARS
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
Artikelnummer FR57NARS
EAN/GTIN 5036108184965
Producentnummer FR57NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne overall er fremstillet med dobbelt syet reflekser for øget synlig og holdbarhed. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på benene, to påsatte lommer foran, en lomme med regel, en brystlomme foran, en baglomme med klap og lukning med trykknapper og justerbar benåbning forneden.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Elastiske skulderstropper
  • Kontrast farve model
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • burrebånd lukning- justerbar ben
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • CE-KAT III
  • 7 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven