Beskrivelse:
Disse bukser er fremstillet med dobbelt syet reflekser for øget synlighed. Detaljer inkluderer tredobbelte syninger, reflekser med høj synlighed på benene, lommer til knæpuder, lomme til tommestok og messing lynlås.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Baglomme
- Tommestoklomme
- burrebånd lukning- justerbar ben
- Kontrast farve model
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- CE-KAT III
- 6 lommer til opbevaring
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske