Bizflame Plus Jakke Navy/Royal XL R

Art.-nr.: FR55NRRXL
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
Artikelnummer FR55NRRXL
EAN/GTIN 5036108278527
Producentnummer FR55NRRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke er fremstillet med dobbelt syet reflekser for øget synlighed. Modellen har synlige reflekser på skuldre, arme og kanter. Skjult 1-vejs lynlås i messing fortil og to brystlommer med klap og trykknapper. Justerbare ærmeåbninger.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • To lavere lommer med trykknapper
  • To brystlommer med trykknapper
  • Lynlås med skjulte trykknapper
  • Kontrast farve model
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Mobil lomme
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven