Beskrivelse:
FR kedeldragt for damer specielt til off-shore industrien. Perfekt pasform i soft touch metervare.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- To baglommer
- Tommestoklomme
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Strop til nem montering af radio
- 10 lommer til opbevaring
- Flatterende pasform til kvinder
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Lommer med side adgang
- Skjult 2-vejs lynlås
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske