FR antistatisk kedeldragt 350g Royal Blue L R

Art.-nr.: FR50RBRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer FR50RBRL
EAN/GTIN 5036108167692
Producentnummer FR50RBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne overall er perfekt til kravene i offshoreindustrien. Fremstillet af et meget innovativt flammehæmmende stof med refleksbånd med høj synlighed, der er dobbeltsyet for at øge synligheden. Den opfylder alle de krævede EN-standarder og har bl.a. tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på skuldre, arme og ben, skjult 2-way lynlås i messing foran og to skrå brystlommer foran med skjulte messinglynlåse.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Tommestoklomme
  • To baglommer
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Skjult lynlåslomme
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • 10 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Strop til nem montering af radio
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Skjult 2-vejs lynlås
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • CE-KAT III
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • Lommer med side adgang

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven