Beskrivelse:
Denne overall er perfekt til kravene i offshoreindustrien. Fremstillet af et meget innovativt flammehæmmende stof med refleksbånd med høj synlighed, der er dobbeltsyet for at øge synligheden. Den opfylder alle de krævede EN-standarder og har bl.a. tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på skuldre, arme og ben, skjult 2-way lynlås i messing foran og to skrå brystlommer foran med skjulte messinglynlåse.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Skjult lynlåslomme
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- 10 lommer til opbevaring
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Strop til nem montering af radio
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Skjult 2-vejs lynlås
- UKCA mærket
- CE Certificeret
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- CE-KAT III
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- Lommer med side adgang
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske