PW3 FR hi-vis kedeldragt Orange/Black XL R

Art.-nr.: FR509OBRXL
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
Farve orange / schwarz
Unisex-størrelse XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FR509OBRXL
EAN/GTIN 5036108419319
Producentnummer FR509OBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne FR kedeldragt produceret af vores inherent Modaflame 280gm stof. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre nøglefunktioner omfatter ryg ventilation, justerbar linning, forbøjede ærmer, justerbare manchetter, broderede FR logoer og flere lommer til rigelig opbevaring.,

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Ventiler på bagsiden, på øvre og nedre ryg del for maksimal åndbarhed
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 9 lommer til opbevaring
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Tommestoklomme
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Skjult lomme for mobil
  • Strop til nem montering af radio
  • New style
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work HVO: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Skalens sammensætning: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 61% modakryl, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% kulfiber, Modaflame™ Work HVO bruger avanceret teknologi til at give beskyttelse i et miljø med flere risici. Denne unikke blanding af fibre, som er evigt flammebestandig og antistatisk, har yderst effektive fugtstyringsegenskaber og et behageligt overflade. Certificeret til en række af standarder, herunder EN ISO 20471 orange og RIS 3279, Modaflame HVO vævet giver fremragende alsidighed og beskyttelse.
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven