Beskrivelse:
PW3 FR Hi-Vis Coverall
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Ventiler på bagsiden, på øvre og nedre ryg del for maksimal åndbarhed
- UKCA mærket
- CE Certificeret
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- 9 lommer til opbevaring
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Tommestoklomme
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Skjult lomme for mobil
- Strop til nem montering af radio
- New style
Norm:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.