Beskrivelse:
Moderne kedeldragt som passer lige så godt som den ser ud. Innovative designfunktioner som stretch paneler giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder uden at kompromittere med de beskyttende egenskaber. Andre praktiske funktioner inkluderer øvre og nedre rygventilation, ryg elasticitet, justerbar benlængde for at tilgodese alle skridtlængder og flere lommer giver sikker opbevaring.
Egenskab:
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Ærmelomme
- To baglommer
- Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
- Ventiler på bagsiden, på øvre og nedre ryg del for maksimal åndbarhed
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Strop til nem montering af radio
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- To - vejs lynlås
- 10 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- CE-KAT III
Norm:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Kontrast stof: Bizflame Plus Stretch: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;