Beskrivelse:
Denne lette, vandtætte og vindtætte jakke giver fremragende beskyttelse under barske eller dårlige vejrforhold. Den har bl.a. en stormklap med nitter, lommer med klap foran og justerbare manchetter.
Egenskab:
- Svejsede Vandtætte Sømme
- Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
- Skjult åbning med lynlås
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Letvægts og komfortabel
- 2 lommer til opbevaring
- To - vejs lynlås
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Materiale:
Yderstof: Sealtex Flame: 100% polyester, brandhæmmende & antistatisk, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, brandhæmmende & antistatisk, PU coated
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske