Sealtex™ Anti-Flame Jakke Navy L R

Art.-nr.: FR46NARL
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
Artikelnummer FR46NARL
EAN/GTIN 5036108208203
Producentnummer FR46NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne lette, vandtætte og vindtætte jakke giver fremragende beskyttelse under barske eller dårlige vejrforhold. Den har bl.a. en stormklap med nitter, lommer med klap foran og justerbare manchetter.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Skjult åbning med lynlås
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Letvægts og komfortabel
  • 2 lommer til opbevaring
  • To - vejs lynlås
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Yderstof: Sealtex Flame: 100% polyester, brandhæmmende & antistatisk, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, brandhæmmende & antistatisk, PU coated
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven