Beskrivelse:
PW3 FR Hi Vis klasse 1 hylsterbukser
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 10 lommer til opbevaring
- Elastik i siden for bedre komfort
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Refleks piping for forbedret synlighed
- To baglommer
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Tommestoklomme
- New style
Norm:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;