Beskrivelse:
Moderne arbejdsbukser fremstillet af let FR-stof. Fyldt med funktionalitet, herunder en justerbar benlængde for ekstra bekvemmelighed. Multifunktionelle lårlommer giver sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne og værktøj.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
- Elastik i siden for bedre komfort
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- New style
Norm:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;