Beskrivelse:
Bizflame Rain+ Hi-Vis let Arc bukser er en komfortabel buks, der giver optimal beskyttelse i miljøer med mange risici. Den elastiske talje gør det nemt at trække bukserne over tøjet, og det reflekterende standardmærke på låret gør det nemt at identificere bukserne under arbejdet. Ideel i kombination med FR605 jakke.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- FR bomulds for for ekstra varme og komfort
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Anti-Statisk
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn+ HV: 60% polyester, 21% modacryl, 18% bomuld, 1% kulfiber, HV 7mm ripstop åndbar PU belægning
Skalens sammensætning: 60% polyester, 21% modacryl, 18% bomuld, 1% kulfiber, HV 7mm ripstop åndbar PU belægning
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;