Beskrivelse:
Moderne FR kedeldragt produceret af vores inherent Modaflame 280gm stof. Innovative designfunktioner som stretchpanel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre praktiske funktioner omfatter linning med elastik i siden, knæpuder, der giver ekstra beskyttelse under alle arbejdsforhold, broderede FR -logoer og flere lommer, der giver sikker opbevaring.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Flere opbevaringslommer
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- 100% Metal fri
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Kontrast farve model
- Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Tommestoklomme
- 9 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- UKCA mærket
- New style
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;