WX3 Overalls Black L R

Art.-nr.: FR405BKRL
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
Artikelnummer FR405BKRL
EAN/GTIN 5036108385638
Producentnummer FR405BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne FR kedeldragt produceret af vores inherent Modaflame 280gm stof. Innovative designfunktioner som stretchpanel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre praktiske funktioner omfatter linning med elastik i siden, knæpuder, der giver ekstra beskyttelse under alle arbejdsforhold, broderede FR -logoer og flere lommer, der giver sikker opbevaring.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Flere opbevaringslommer
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 100% Metal fri
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • CE-KAT III
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Kontrast farve model
  • Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Tommestoklomme
  • 9 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven