Beskrivelse:
Moderne arbejdsbukse lavet af letvægts FR bomuld med stretchpaneler, der giver øget bevægelsesfrihed under alle arbejdsstillinger. Masser af funktionalitet, herunder en skridtkile, knæpudelommer og justerbar skridtlængde. Multifunktionel lårlomme giver sikker opbevaring af telefon, egendele og værktøjer.
Egenskab:
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- 100% Metal fri
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- 8 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastik i siden for bedre komfort
- UKCA mærket
- CE-KAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Kontrast stof: Bizflame Plus Stretch: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 97% bomuld, 2% elastan, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;