Bizflame Pro Overall Navy XXXL R

Art.-nr.: FR37NARXXXL
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
Artikelnummer FR37NARXXXL
EAN/GTIN 5036108219803
Producentnummer FR37NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klassiske overall giver komplet beskyttelse af underkroppen og brystet. Den store brystlomme er ideel til opbevaring af værktøj eller personlige ejendele. Andre praktiske funktioner omfatter en dobbelt tommestoklomme, en baglomme og elastik stropper for komfort og bevægelsesfrihed.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Elastisk seler
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven