Beskrivelse:
Denne robuste buks tilbyder komfort, styrke og beskyttelse i henhold til flere EN standarder. De gode funktioner inkluderer en komfort linning, tommestok lomme og en praktisk påsyet lomme bagpå.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- Baglomme
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastik i taljen for bedre pasform
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- 4 lommer for opbevaring
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske