Bizflame Work bukser Grey M R

Art.-nr.: FR36GRRM
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
Artikelnummer FR36GRRM
EAN/GTIN 5036108283033
Producentnummer FR36GRRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne robuste buks tilbyder komfort, styrke og beskyttelse i henhold til flere EN standarder. De gode funktioner inkluderer en komfort linning, tommestok lomme og en praktisk påsyet lomme bagpå.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • 4 lommer for opbevaring
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven