Beskrivelse:
Flammebestandig kittel designet til at blive brugt over flammebestandige beklædningsgenstande. Konstrueret med et behageligt, letvægts, innovativt flammebestandigt twill metervarer.,
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Letvægt
- 3 lommer til opbevaring
- Plads til blyant ved venstre lomme
- Skjult stople åbning for let adgang
- Letvægts og komfortabel
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;