Beskrivelse:
Denne stople t-shirts giver beskyttelse mod varme og flamme, lysbue og antistatisk, hvilket holder medarbejderne både sikre og komfortable på jobbet. En tre knap lukning i lækker textil tekstur, giver et let lag og ser godt ud alene
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Skjult brystlomme
- Ærmelomme
- Knappe åbning
- Anti-Flame ribkant for ekstra sikkerhed
- FR Aramidtråd for ekstra holdbarhed og beskyttelse
- ARC2
- 2 lommer til opbevaring
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame strik: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;