Beskrivelse:
Fremstillet af dobbeltsidet anti-pill fleece. Den har to sidelommer med skjult lynlåslukning, så dine ejendele er i sikkerhed. Behagelige elastiske manchetter og snørebånd i sømmen.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Justerbar med snøretræk
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Lynlås lommer
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Anti-Statisk
- 2 lommer til opbevaring
- Lynlås for flere muligheder
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Materiale:
Yderstof: Modaflame Fleece: 60% Modakryl, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modakryl, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;