Beskrivelse:
Denne isolerende FR indsats er velegnet til at blive brugt med de fleste hjelme. Fire burrebånd-stropper fastgør foret til hjelmen. Kan bruges med hagerem.
Egenskab:
- Burrelåslukning for god og sikker pasform
- Elastik i ryggen for bevægelsesfrihed
- Foret for ekstra varme og komfort
- Kompatibel med de fleste hjelme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 100
Fyld vægt oz: 3
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;