Beskrivelse:
Fremstillet af et lettere og meget innovativt, brandhæmmende BizFlame Plus-stof med høj vægt.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Lommer med side adgang
- Ærmelomme
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- To - vejs lynlås
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- Strop til nem montering af radio
- 10 lommer til opbevaring
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske