Bizflame Plus Bukser Navy S R

Art.-nr.: FR26NARS
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
Artikelnummer FR26NARS
EAN/GTIN 5036108258314
Producentnummer FR26NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse Bukser er konstrueret med dobbelt syet reflekser for øget synlighed. Detaljer inkluderer tredobbelte syninger, reflekser med høj synlighed på benene, lommer til knæpuder, lomme til tommestok og messing lynlås.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Baglomme
  • Tommestoklomme
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • burrebånd lukning- justerbar ben
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 6 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven