Beskrivelse:
Denne jakke er konstrueret med refleksbånd med høj synlighed, der er dobbeltsyet for at øge holdbarheden. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på skuldre og arme, skjult messinglynlås foran, to brystlommer foran med klap og lukning med trykknapper. Justerbar ærmeåbning.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Klasse 2 svejsebeskyttelse
- To lavere lommer med trykknapper
- To brystlommer med trykknapper
- Skjult åbning med lynlås
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Strop til nem montering af radio
- CE-KAT III
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 5 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske