FR Superlet Anti-Statisk Kedeldragt 210 g Orange 5XL R

Art.-nr.: FR21ORR5XL
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
Artikelnummer FR21ORR5XL
EAN/GTIN 5036108373246
Producentnummer FR21ORR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kedeldragt er perfekt til varmt vejr i offshore-industrien. Fremstillet i et innovativt, letvægts, flammehæmmende twill-stof.

Egenskab:

  • Letvægt
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Tommestoklomme
  • To baglommer
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Ærmelomme
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • 10 lommer til opbevaring
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • Strop til nem montering af radio
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • Lommer med side adgang

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven