Beskrivelse:
Denne kedeldragt er perfekt til varmt vejr i offshore-industrien. Fremstillet i et innovativt, letvægts, flammehæmmende twill-stof.
Egenskab:
- Letvægt
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Ærmelomme
- Tilgængelig i str. XS-4XL
- 10 lommer til opbevaring
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- To - vejs lynlås
- CE Certificeret
- Strop til nem montering af radio
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Lommer med side adgang
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske