Beskrivelse:
FR20 er Inherent FR og anti-statisk. Stoffet giver ARC2 beskyttelse mod lysbue og det høje indhold af bomuld giver maksimal komfort mod huden. Ideel når ekstra varme og beskyttelse er påkrævet.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Anti-Statisk
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Løs pasform for brugerkomfort
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;