FR Antistatisk halsrør Black R

Art.-nr.: FR19BKR
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
Artikelnummer FR19BKR
EAN/GTIN 5036108243792
Producentnummer FR19BKR

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette flammefaste halsrør er afgørende for ethvert vinterpakke. Det høje bomuldsindhold giver maksimal komfort. Ideel til brug under kolde forhold.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Anti-Statisk
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Designet for komfort
  • 2 Lags
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven