Beskrivelse:
Ideel til køligere forhold for at holde hoved og hals varme. Det ribstrikkede stof giver en behagelig pasform.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Anti-Statisk
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Designet for komfort
- 2 Lags
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;