Beskrivelse:
Designet til køligere forhold til at holde brugeren varm, komfortabel og sikker. Elastik i taljen tillader fri bevægelighed og ribkantenerne holder varmen indelukket.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Elastisk I Livet
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Outstanding test for farvefasthed og krympning
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;